Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SRM-38 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 50PK | CG8YRC 2G492

RED HEAD SRM-38 drop-in anker, 303 klasse, rustfritt stål, 1/2 tomme dia., 50PK

På lager
Vare: CG8YRC Modell: SRM-38Kryssref.: 2G492
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
4 301 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1 5 / 8 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Bolt Dia.3 / 8 i
Borrstørrelse1 / 2 i
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Min. Hulldybde1 5/8 tommer
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse3/8 "-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3,800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
OpprinnelseslandVietnam

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SRM-38 drop-in anker, 303 klasse, rustfritt stål, 1/2 tomme dia., 50PK
4 301 NOK /pakke