Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SRM-14 Drop-In Anchor, 303 Grade, Rustfritt Stål, 3/8 Inch Dia., 100PK | CG8YRA 2G476

RED HEAD SRM-14 drop-in anker, 303 klasse, rustfritt stål, 3/8 tomme dia., 100PK

På lager
Vare: CG8YRA Modell: SRM-14Kryssref.: 2G476
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
5 132 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1"
AnkermaterialeRustfritt stål
Bolt Dia.1 / 4 i
Borrstørrelse3 / 8 i
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Min. Hulldybde1 i
Tråddybde3 / 8 "
Trådstørrelse1/4 "-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,080
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
OpprinnelseslandVietnam

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SRM-14 drop-in anker, 303 klasse, rustfritt stål, 3/8 tomme dia., 100PK
5 132 NOK /pakke