Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMY 3A494

RED HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50pk

På lager
Vare: AC8GMY Modell: RM-12Kryssreferanse: 3A494
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
1 267 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde2"
AnkermaterialeStål
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kjøreverktøy3A498
Drop-In ankertypeFlens
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenFlens
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4580
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5840

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.68
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318190000
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD RM-12 Drop-In Anchor, 50pk
1 267 NOK /pakke