Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-1250 Anker, Strukturelt, 25Pk | AD6WDB 4BY10

RED HEAD LDT-1250 Anker, strukturelt, 25pk

På lager
Vare: AD6WDB Modell: LDT-1250Kryssref.: 4BY10
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
1 464 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse7 / 16 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde5"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)8550
Ultimate Tension (lbs.)10,488

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-1250 Anker, strukturelt, 25pk
1 464 NOK /pakke