Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-1240 Anker, Strukturelt, 25Pk | AD6WDA 4BU99

RED HEAD LDT-1240 Anker, strukturelt, 25pk

På lager
Vare: AD6WDA Modell: LDT-1240Kryssreferanse: 4BU99
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
1 364 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse7 / 16 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde4"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging2"
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)8140
Ultimate Tension (lbs.)8836

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-1240 Anker, strukturelt, 25pk
1 364 NOK /pakke