Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD 3373907 Tapcon Anchor, Phillips, 1/4 Inch Size, 100Pk | AA7FZU 15X498

RED HEAD 3373907 Tapcon Anchor, Phillips, 1/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AA7FZU Modell: 3373907Kryssreferanse: 15X498
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
2 452 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurerankerskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Head StyleFlat, Phillips
Lengde1.25 "
Materiale410 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1"
typenTapcon, Silver Climaseal
Ultimate Shear (Lb.)1360
Ultimate Tension (lbs.)800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318145020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaterialeMaks. ArbeidstykkelsetypenPris
RØDT HODE 3203407 Tapcon-anker, flatt, karbonstål, 1/4 tomme størrelse, 100pk | AA7FZL 15X490 3203407Flate6"Lavkullstål5"Tapcon, Blue Climaseal1 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD 3373907 Tapcon Anchor, Phillips, 1/4 tomme størrelse, 100pk
2 452 NOK /pakke