Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT HV216585005 Gassavstengningsventilkabel Slipp 2 In | AC2MGU 2LBH3

RED HAT HV216585005 Gassavstengningsventilkabelutløser 2 inn

På lager
Vare: AC2MGU Modell: HV216585005Kryssref.: 2LBH3
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
10 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvstengningsventil for gass
Body MaterialAluminum
KonfigurasjonNormalt stengt
KontrollmetodeKabelfrigjøring for å lukke
SkivematerialeNBR
Høyde7.187 "
Maks. Væsketemp.132 Grader F
Åpning Dia.2-3 / 32 "
Rørstørrelse2"
Forsegl materialeNBR
Fjærmateriale302 rustfritt stål
Rørmateriale430F rustfritt stål
Ventildesign2-veis
Bredde6 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.09
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Cv-strømningsfaktor (54)
    • PSI Differensial Maks. (5)
    • PSI Differensial Min. (0)

Produktvarianter

ProduktModellÅpning Dia.RørstørrelseBreddePris
RØD HAT HV216585002 Gassavstengningsventilkabel Utløser 1 In | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "8 190 NOK
RØD HAT HV216585003 Gassavstengningsventil Kabelutløser 1 1/4 In | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "8 320 NOK
RØD HAT HV216585004 Gassavstengningsventil Kabelutløser 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2 HV2165850041.625 "1.5 "5.38 "9 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT HV216585005 Gassavstengningsventilkabelutløser 2 inn
10 660 NOK / enhet