Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8262H138 Magnetventil 2/2 1/4 Inch No 120/110v Ss | AC8FGD 39P485

RED HAT 8262H138 magnetventil 2/2 1/4 tommer No 120/110v Ss

På lager
Vare: AC8FGD Modell: 8262H138Kryssreferanse: 39P485
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
3 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialRustfritt stål
Senterlinjerør Senterstørrelse2.5 "
Volumkoeffisient0.35
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 8 "
Total høyde3.125 "
Total lengde1 9 / 16 "
Samlet bredde2 1 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Body MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseMediaMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydePris
RED HAT EF8314G30124/DCDD Magnetventil 3-veis 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 Grader FRustfritt stål2"Luft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "5 675 NOK
RED HAT EF8320G20024/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 Grader FRustfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "4 496 NOK
RED HAT 8320G001120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/8 Tommer Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 Grader FRustfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "3.25 "1 836 NOK
RED HAT 8320G04524/60DA Magnetventil 3/2 1/8 Tommer Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 Grader FRustfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "3.25 "2 031 NOK
RED HAT 8320G202120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 120/110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 Grader FRustfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 32 "3 11 / 16 "2 963 NOK
RED HAT WSNF8327B10224/DCD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 Grader FRustfritt stål2.5 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi-1 / 4 "5.437 "17 167 NOK
RED HAT EF8342G701120/60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 Grader FRustfritt stål2.5 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "14 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8262H138 magnetventil 2/2 1/4 tommer No 120/110v Ss
3 806 NOK / enhet