RED DEVIL 05025-X1 Gyroskopisk malingsblander, eksplosjonssikker, 110V, 60Hz | AG4KAE 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 gyroskopisk malingsblander, eksplosjonssikker, 110V, 60Hz

På lager
Vare: AG4KAE Modell: 05025-X1Kryssreferanse: 34AU66

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

194 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaleblander
Har plass til5 gal. Emmer
Kapasitet5 gal.
Dybde34 "
Høyde46.5 "
Lastekapasitet125 kg
StilEksplosjonssikker elektrisk
typenGyroskopisk eksplosjonssikker
Enhetsvekt440 lbs.
Spenning110
Spenning @ 60 Hz110V
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 220.5
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

Red Devil 05025-X1 5-liters malingsrister er ideell for grundig blanding av maling i bokser eller bøtter. Det avanserte direktedrevne girsystemet gir effektiv kraftoverføring fra girkassen til den roterende armenheten. Den aksepterer både plast- og metallbeholdere.

Egenskaper:

  • Har en gyroskopisk blandevirkning med et direktedrevet girsystem for å snu skuffer/bokser i alle retninger samtidig for jevnhet.
  • Girdrift forhindrer glidning av andre aksebevegelse.
  • Sikkerhetssperre avbryter maskinens drift hvis døren er åpen.
  • Innebygd rulle hjelper til med lasting og lossing.

Standarder og godkjenninger:

  • Eksplosjonssikker motor for bruk i klasse I, divisjon I, gruppe C og D farlige (klassifiserte) steder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fjerner du en spann?

A.

  • Hold skrallespaken åpen mens du dreier sveivhåndtaket mot klokken for å heve klemmen helt til toppen.
  • Hekt av bøylefjæren.
  • Ta ut spannet.
  • Ta tak i bøttehåndtaket og trekk forover, slik at bøttens base kan frigjøre seg fra slagplaten nær valsen.
  • Trekk i håndtaket for å fjerne spannet fra maskinen.

Sp. Hva er tingene du bør huske på når du rengjør denne 5-liters malingsrysteren?

A.

  • Det er avgjørende å holde maskinen ren for at den skal fungere pålitelig.
  • Sølte vannbaserte / glykolfargestoffer eller grunnmaling på maskinoverflater kan fjernes med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel.
  • Unngå å bruke slipemidler for å rengjøre overflatene.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 gyroskopisk malingsblander, eksplosjonssikker, 110V, 60Hz
194 513 NOK / enhet