Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RECOIL 57122U Insert Install Tool, Prewinder, M12 X 1.5 Gjengestørrelse | AE3GWJ 5DFG2

RECOIL 57122U Innsettingsverktøy, Prewinder, M12 X 1.5 trådstørrelse

På lager
Vare: AE3GWJ Modell: 57122UKryssreferanse: 5DFG2
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
1 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn installasjonsverktøyet
MaterialeABS
GjengetypeMetrisk fin
typenForhåndsmaskin, Type II
Bruk med innvendig trådstørrelseM12 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205595560
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Hex Shank Size (0.250 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RECOIL 57122U Innsettingsverktøy, Prewinder, M12 X 1.5 trådstørrelse
1 894 NOK / enhet