Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RECOIL 57102U Insert Install Tool, Prewinder, M10 X 1.25 Thread Size | AE3GWH 5DFG1

RECOIL 57102U Innsettingsverktøy, Prewinder, M10 X 1.25 trådstørrelse

På lager
Vare: AE3GWH Modell: 57102UKryssreferanse: 5DFG1
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
1 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn installasjonsverktøyet
MaterialeABS
GjengetypeMetrisk fin
typenForhåndsmaskin, Type II
Bruk med innvendig trådstørrelseM10 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205595560
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Hex Shank Size (0.250 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RECOIL 57102U Innsettingsverktøy, Prewinder, M10 X 1.25 trådstørrelse
1 797 NOK / enhet