RAYMOND PRODUKTER 915L Foldestolbord Oppbevaringsvogn 500 lb. AD6TEU 4ADD9

RAYMOND 915L Sammenleggbar stol Bord Oppbevaringsvogn 500 lb.

Vare: AD6TEU Modell: 915LKryssreferanse: 4ADD9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 904 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar stol og bordoppbevaringsvogn
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjulSving
Hjulbredde1.5 "
FinishPulverlakk
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Håndtak inkludertJa
Håndtererfast Bar
Holder24 stoler og 8 bord
Lastekapasitet500 lb.
Antall hjul4
Total høyde84 "
Total lengde43.5 "
Samlet bredde31.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)312.42
Skipets bredde (cm)160.02
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hengerbredde (13-1 / 4 ")
    • Lengde på hengerstang (14 ")
    • Bredde mellom opphengssett (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
RAYMOND PRODUKTER 935L Sammenleggbar stol Bordoppbevaringsvogn 800 lb. | AD6TEP 4ADD5 935L36 stoler og 8 bord800 lb.84 "63 "6 530 NOK
RFQ
RAYMOND PRODUCTS 915 Sammenleggbar stolbord Oppbevaringsvogn 500 lb. | AD6TET 4ADD8 91524 stoler og 8 bord500 lb.74 "43.5 "8 591 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 915L Sammenleggbar stol Bord Oppbevaringsvogn 500 lb.
8 904 NOK / enhet