Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAYCHEM CCH-2C Heater Veivhus | AD8TTA 4MC05

RAYCHEM CCH-2C Heater Veivhus

På lager
Vare: AD8TTA Modell: CCH-2CKryssreferanse: 4MC05
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
1 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevhusvarmer
passerEnhver enhet Opptil 5 HP og 40 "omkrets
Lengde48 "
Slår på kl50 Grader F
typenSelvregulerende veivhusvarmer
Spenning208 til 277 VAC
Spenning (AC)208/277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Watt (32)
    • Egenskaper: Krever ikke termostat

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSpenning (AC)Pris
RAYCHEM CCH-1C Heater Veivhus | AD8TRX 4MC02 CCH-1C120 VAC1201 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYCHEM CCH-2C Heater Veivhus
1 415 NOK / enhet