Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 9002 Box Monteringsbrakett 4 Box Square | AB9HHB 2DCT9

RACO 9002 Box Monteringsbrakett 4 Box Square

På lager
Vare: AB9HHB Modell: 9002Kryssref: 2DCT9
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
91NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksen monteringsbrakett
Boks Type4 "eller 4 11/16" Square
FARGESølv
Dybde0.062 "
Lengde20 "
MaterialeGalvanisert stål
UnderkategoriMonteringstilbehør
typenFire bokser fast posisjon
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: For 24" On Center Studs, Monteres til 2 1/2 eller 3 1/2" Stud

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenBreddePris
RACO 9001 Feste for eske 3 esker firkantet | AB9HHA 2DCT8 900115 "Tre bokser fast posisjon15 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 9002 Box Monteringsbrakett 4 Box Square
91NOK / enhet