Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 774 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPN 3KF37

RACO 774 Gipsring 4 x 4 In

På lager
Vare: AC9UPN Modell: 774Kryssreferanse: 3KF37
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Gang Gipsring
Boks Type4
Kapasitet7.50 Cu.In.
FARGESølv
MaterialeGalvanisert sink
Antall gjenger1
Oppvokst i.)1
Hevet høyde1"
UnderkategoriMonteringstilbehør
typenEnkelt enhet, forskjøvet, tastet for gips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1508
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
RACO 767 Gipsring 4 x 4 In | AB4DQB 1XC29 7673.00 Cu.In.Center Blanked with Tapped Ears on 2 3/4 ", Ceiling Fixture25NOK
RACO 768 Gipsring, 5/8" Høyde, 4.50 Cu.In Kapasitet, Bruk med 4" One Gang Box | AB4DQC 1XC32 7684.50 Cu.In.For én dupleksbeholder, skyll26NOK
RACO 773 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPM 3KF36 7735.50 Cu.In.Enkelt enhet, forskjøvet, tastet for gips27NOK
RACO 775 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPP 3KF38 7759.50 Cu.In.Enkelt enhet, forskjøvet, tastet for gips43NOK
RACO 782 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPT 3KF41 7823.50 Cu.In.Tegnet stil, kuttet flisvegg47NOK
RACO 785 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPU 3KF42 78511.3 Cu.In.Enkelt enhet, kuttet flisvegg, tastet for gips66NOK
RACO 786 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPV 3KF43 78614.5 Cu.In.Enkelt enhet, kuttet flisvegg, tastet for gips84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 774 Gipsring 4 x 4 In
39NOK / enhet