Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tommers knockout | AB9HLE 2DDD1

RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tommers knockout

På lager
Vare: AB9HLE Modell: 683Kryssreferanse: 2DDD1
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPraktisk elektrisk boks
Boks TypeFirkantet med trukket avrundede kanter
Kapasitet30.3 Cu.In.
FARGESølv
Dybde2-1 / 8 "
Lengde4"
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde2.125 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing8
Antall 3/4 "Back Knockouts3
Antall 3/4 "sideknusing4
Antall gjenger2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3672
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall gjengerBoks TypeKapasitetBreddeDybdeLengdeNominell dybdeNominell breddePris
RACO 653 Handy Elektrisk boks 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Praktisk utv. Ring m / sveisede hjørnekanter11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"91NOK
RACO 663 Handy Elektrisk boks 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Praktisk, for kanal13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"61NOK
RACO 640 Handy Mini Electric Box 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Utility, Mini, For Conduit7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "120NOK
RACO 661 Handy Box 13 Cu-tommers brakett A | AB9HLC 2DDC8 6611Praktisk, for kanal13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"91NOK
RACO 680 Handy Box 1/2 tommers knockout | AB9HLD 2DDC9 6802Firkantet med trukket avrundede kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"174NOK
RACO 681 Handy Box 1/2 tommers knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Firkantet med trukket avrundede kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tommers knockout
192NOK / enhet