Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 640 Handy Mini Electric Box 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7

RACO 640 Handy Mini elektrisk boks 7.3 Cu In

På lager
Vare: AB9HKW Modell: 640Kryssreferanse: 2DDB7
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPraktisk elektrisk boks
Boks TypeUtility, Mini, For Conduit
Kapasitet7.3 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
Lengde3.75 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde3-3 / 4 "
Nominell bredde1 9 / 16 "
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing8
Antall gjenger1
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall gjengerBoks TypeKapasitetBreddeDybdeLengdeNominell dybdeNominell breddePris
RACO 653 Handy Elektrisk boks 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Praktisk utv. Ring m / sveisede hjørnekanter11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"91NOK
RACO 663 Handy Elektrisk boks 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Praktisk, for kanal13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"61NOK
RACO 661 Handy Box 13 Cu-tommers brakett A | AB9HLC 2DDC8 6611Praktisk, for kanal13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"91NOK
RACO 680 Handy Box 1/2 tommers knockout | AB9HLD 2DDC9 6802Firkantet med trukket avrundede kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"174NOK
RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tommers knockout | AB9HLE 2DDD1 6832Firkantet med trukket avrundede kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"192NOK
RACO 681 Handy Box 1/2 tommers knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Firkantet med trukket avrundede kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 640 Handy Mini elektrisk boks 7.3 Cu In
120NOK / enhet