Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 4702-4 Liquid Tight Cord Connector, Nylon, 1/2 Inch Size MNPT, 0.25 Inch Size to 0.38 in, Black | CT8LCG 52AY08

RACO 4702-4 væsketett ledningskontakt, nylon, 1/2 tomme størrelse MNPT, 0.25 tommer størrelse til 0.38 tommer, svart

På lager
Vare: CT8LCG Modell: 4702-4Kryssref: 52AY08
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RACO 4804-1 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 1 tommers Mnpt, 0.50 tommer til 0.63 tommer, sølv | CT8LBG 52AX45 4804-1311NOK
RACO 4804-2 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 1 tommers Mnpt, 0.63 tommer til 0.75 tommer, sølv | CT8LBH 52AX46 4804-2305NOK
RACO 4801-0 Forbedret ledningskontakt, aluminium, 1/2 tomme Mnpt, 0.06 tommer til 0.13 tommer, sølv | CT8LBJ 52AY03 4801-0260NOK
RACO 4801-3 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 1/2 tomme Mnpt, 0.25 tommer til 0.31 tommer, sølv | CT8LBK 52AY07 4801-3274NOK
RACO 4801-4 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 1/2 tomme Mnpt, 0.31 tommer til 0.38 tommer, sølv | CT8LBL 52AY15 4801-4274NOK
RACO 4803-2 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 3/4 tommers Mnpt, 0.19 tommer til 0.25 tommer, sølv | CT8LBM 52AX42 4803-2228NOK
RACO 4803-5 Enhanced Rating Cord Connector, Aluminium, 3/4 tommers Mnpt, 0.50 tommer til 0.63 tommer, sølv | CT8LBN 52AY09 4803-5301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 4702-4 væsketett ledningskontakt, nylon, 1/2 tomme størrelse MNPT, 0.25 tommer størrelse til 0.38 tommer, svart
200NOK / enhet