Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4174-F Pipe Marker Diesel Oil Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4RAE 9GDC6

BRADY 4174-F Pipe Marker Diesel Oil Yellow 6 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4RAE Modell: 4174-FKryssref: 9GDC6
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7078-1 Pipe Marker Diesel Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7078-4 Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZRR 5ACV4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4174-B Rørmarkør Dieselolje Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-116NOK
BRADY 4174-G Pipe Marker Diesel Oil Gul 8 Til 9-7/8 In | AF4UAZ 9K772 4174-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-338NOK
BRADY 4174-C Pipe Marker Diesel Oil Y 2-1/2 To 3-7/8 In | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-205NOK
BRADY 4174-A Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 To 1-3/8 In | AF6ABY 9TYU1 4174-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4174-F Pipe Marker Diesel Oil Yellow 6 To 7-7/8 In
233NOK / enhet