Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 3702-1 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WHX 2A246

RACO 3702-1 væsketett kobling 1/2in. Sølv

På lager
Vare: AB8WHX Modell: 3702-1Kryssreferanse: 2A246
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæsketett kontakt
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
Connector TypeRett
Cord Dia. Område1/8 "til 1/4"
Lengde1.437 "
MaterialeStål / smidig jern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0756
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall ledninger (1)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
RACO 3702-2 væsketett kobling 1/2in. Rett | AB8HVORFOR 2A247 3702-21.437 "Stål / smidig jern86NOK
RACO 3702-5 væsketett kobling 1/2 tomme | AB8WHZ 2A248 3702-51.437 "Stål / smidig jern76NOK
RACO 3702-6 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WJA 2A251 3702-61.437 "Stål / smidig jern96NOK
RACO 2462 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WJB 2A252 24621 11 / 32 "Stål129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 3702-1 væsketett kobling 1/2in. Sølv
90NOK / enhet