Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 2462 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WJB 2A252

RACO 2462 væsketett kobling 1/2in. Sølv

På lager
Vare: AB8WJB Modell: 2462Kryssref.: 2A252 / 4JWN8
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæsketett kontakt
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
Connector TypeRett
Cord Dia. Område7/32 "til 27/64"
Lengde1 11 / 32 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0747
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall ledninger (1)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
RACO 3702-1 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WHX 2A246 3702-11.437 "Stål / smidig jern90NOK
RACO 3702-2 væsketett kobling 1/2in. Rett | AB8HVORFOR 2A247 3702-21.437 "Stål / smidig jern86NOK
RACO 3702-5 væsketett kobling 1/2 tomme | AB8WHZ 2A248 3702-51.437 "Stål / smidig jern76NOK
RACO 3702-6 væsketett kobling 1/2in. Sølv | AB8WJA 2A251 3702-61.437 "Stål / smidig jern96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 2462 væsketett kobling 1/2in. Sølv
129NOK / enhet