Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QTB306WT Spesialskap 3-5/8 In.d 23-5/8 Tommer Bredde | AF4CZC 8RJG7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB306WT spesialskap 3-5/8 in.d 23-5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AF4CZC Modell: QTB306WTKryssreferanse: 8RJG7
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesialkabinett
Bin dybde2.625 "
Søppelhøyde3.75 "
Bin bredde3.5 "
Skapets dybde3-5 / 8 "
Skapets høyde3.75 "
Skapets bredde23.625 "
FARGEHvit
FinishHvit
MaterialePolystyren med høy effekt
Totalt antall kasser6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBin dybdeSøppelhøydeBin breddeSkapets høydeTotalt antall kasserPris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB309WT Spesialskap 2-1/2 In.d 23-5/8 tommer Bredde | AF4GPV 8W697 QTB309WT1.75 "2.5 "2.187 "2.5 "9457NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB303WT Spesialskap 7-3/4 In.d 23-5/8 Tommer Bredde | AF4JHC 8Y871 QTB303WT5.875 "5.625 "7.375 "8.625 "-1 176 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QTB305WT Spesialskap 5-1/4 In.d 23-5/8 Tommer Bredde | AF4JKP 8YAM4 QTB305WT3.75 "5.75 "4.25 "6.5 "5720NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QTB304WT Spesialskap 6-5/8 In.d 23-5/8 Tommer Bredde | AF4WUC 9MP43 QTB304WT5"7.5 "5.625 "7.5 "41 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB306WT spesialskap 3-5/8 in.d 23-5/8 tommers bredde
482NOK / enhet