QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QMS533YL Beholder 19-3/4 tommer Lengde 12-3/8 tommer Bredde Gul | AB3VDH 1VH52

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533YL søppelkasse 19-3/4 tommers lengde 12-3/8 tommers bredde gul

På lager
Vare: AB3VDH Modell: QMS533YLKryssreferanse: 1VH52

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

362NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBin
FARGEGul
SkillefargeSvart
Innvendig høyde11 "
Innvendig lengde17.75 "
Innvendig bredde11.25 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall skillelinjer lange0
Utenfor høyde11.875 "
Utenfor lengde19.75 "
Utenfor bredde12.375 "
Bruk skillelinjeMfr. nr. DMS533
Brukes med Grainger Divider No.1VH14
Volum1.68 cu. Ft.
Volumkapasitet1.68 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeHjulstørrelseType hjulLastekapasitetMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 16-1/2 tommer Bredde Grå | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lb.polypropylen217.5 "41.875 "2 366 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB206GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 19-7/8 tommer Bredde Grå | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 207 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB246GY Bin 41-7/8 tommer Lengde 23-7/8 tommer Bredde Grå | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 682 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600CL Bin 17-1/2 tomme Lengde 10-7/8 tomme Bredde Klar | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lb.polypropylen-12.5 "17.5 "441NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH700CL Bin 15-1/4 tomme Lengde 19-7/8 tommer Bredde Klar | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lb.polypropylen-12.437 "15.25 "1 021 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH800CL Bin 17-1/2 tomme Lengde 16-1/2 tomme Bredde Klar | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lb.polypropylen-12.5 "17.5 "885NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600BL Bin 17-1/2 tommer Lengde 10-7/8 tommer Bredde Blå | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lb.polyetylen-12.5 "17.5 "325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533YL søppelkasse 19-3/4 tommers lengde 12-3/8 tommers bredde gul
362NOK / enhet