QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-203YL Bin Hylle Solid 36 x 18 72 Binger Gul | AB7XAL 24K057

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-203YL søppelhylle solid 36 x 18 72 søppel gul

Vare: AB7XAL Modell: 1875-203YLKryssref: 24K057
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeGul
Bin dybde17.875 "
Søppelhøyde6"
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde4.125 "
Kapasitet per hylle400 lb.
FARGEGrå hylleenhet, gule kasser
FinishPulverlakk
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller10
Generell dybde18 "
Total høyde75 "
Samlet bredde36 "
Hylledybde18 "
Hyllebredde36 "
Totalt antall kasser72

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)190.5
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-201BL Bin Hylle Solid 36 x 12 72 Binger Blå | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 761 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 45 Binger Blå | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 542 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 36 Binger Blå | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "7 634 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-209BL Bin Hylle Solid 36 x 12 27 Binger Blå | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulverlakkBlå11.625 "4000 lb.Stål1012 "75 "8 891 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Bin Hylle Solid, 36 x 12 tommer Størrelse, 32 Binger Blå | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 532 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-202BL Bin Hylle Solid 36 x 12 20 Binger Blå | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 658 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-207BL Bin Hylle Solid 36 x 12 16 Binger Blå | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulverlakkBlå11.625 "2000 lb.Stål512 "39 "4 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1875-203YL søppelhylle solid 36 x 18 72 søppel gul
12 752 NOK / enhet