Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUAKEHOLD! RD.T6.4B.1 Utstyrsfeste 200 Lbs Svart | AA4ALC 12C151

SKALVHOLD! RD.T6.4B.1 Utstyrsfeste 200 kg svart

På lager
Vare: AA4ALC Modell: RD.T6.4B.1Kryssreferanse: 12C151
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsfeste
FARGESvart
Brukes forBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBrukes forPris
QUAKEHOLD! RD.T2.4B.1 Utstyrsfeste 25 Lbs Svart | AA4AKY 12C147 RD.T2.4B.1SvartBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 25 kg.198NOK
QUAKEHOLD! RD.T2.4G.1 Utstyrsfeste 25 Lbs Grå | AA4AKZ 12C148 RD.T2.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 25 kg.348NOK
QUAKEHOLD! RD.T4.4B.1 Utstyrsfeste 50 Lbs Svart | AA4ALA 12C149 RD.T4.4B.1SvartBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 50 kg.251NOK
QUAKEHOLD! RD.T4.4G.1 Utstyrsfeste 50 Lbs Grå | AA4ALB 12C150 RD.T4.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 50 kg.251NOK
QUAKEHOLD! RD.T6.4G.1 Utstyrsfeste 200 Lbs Grå | AA4ALD 12C152 RD.T6.4G.1GråBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.470NOK
QUAKEHOLD! RD.T6.4W.1 Utstyrsfeste 200 Lbs Hvit | AA4ALE 12C153 RD.T6.4W.1HvitBenkeplate- og skrivebordsutstyr som veier mindre enn 200 kg.470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKALVHOLD! RD.T6.4B.1 Utstyrsfeste 200 kg svart
470NOK / enhet