QUAKEHOLD!

QuakeHOLD! Er en ledende produsent av katastrofesikkerhetsprodukter for å sikre dyrebare/tunge gjenstander som kan velte eller falle under jordskjelv, orkaner, tornadoer, flom og skogbranner, og forårsake ulykker eller skader. QuakeHOLD! Katalogen inneholder katastrofesett, katastrofeforberedelser, nødlys og sikkerhetsfester og -stropper. Merkets selvklebende platesammenstillinger er designet for å holde gjenstander, gjenstander og umonterte enheter på en sikker måte der det ikke er vegger. Disse enhetene har to 4 x 4 tommers rustfrie stålplater og to 6 tommers rustfrie stålkabler for sikker festing. Platene er utstyrt med 3M VHB lukket cellelim og hurtigkoblinger for rask frakobling. De har en maksimal vektholdekapasitet på 1000 lb. Utvalgte modeller (RW4X4CABLEXL) leveres med 24 tommer lange rustfrie stålkabler for sikker feste til et vegg-/uni-stagsystem. QuakeHOLD! RatchetSTRAP er kraftige strammestifter for laster som veier opptil 4000 lb. Disse stroppene gjør det mulig å holde flerdørs kjøleskap, frysere, shakere, inkubatorer og stort gulvutstyr mot seismiske aktiviteter og har en skrallemekanisme på stroppen for å stramme eller løsne stroppen. Velg fra et bredt utvalg av RatchetSTRAPs, tilgjengelig i 30, 60, 90 og 180 tommer lange varianter på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Om Quakehold!

QuakeHOLD! Er en ledende produsent av katastrofesikkerhetsprodukter for å sikre dyrebare/tunge gjenstander som kan velte eller falle under jordskjelv, orkaner, tornadoer, flom og skogbranner, og forårsake ulykker eller skader. QuakeHOLD! Katalogen inneholder katastrofesett, katastrofeforberedelser, nødlys og sikkerhetsfester og -stropper. Merkets selvklebende platesammenstillinger er designet for å holde gjenstander, gjenstander og umonterte enheter på en sikker måte der det ikke er vegger. Disse enhetene har to 4 x 4 tommers rustfrie stålplater og to 6 tommers rustfrie stålkabler for sikker festing. Platene er utstyrt med 3M VHB lukket cellelim og hurtigkoblinger for rask frakobling. De har en maksimal vektholdekapasitet på 1000 lb. Utvalgte modeller (RW4X4CABLEXL) leveres med 24 tommer lange rustfrie stålkabler for sikker feste til et vegg-/uni-stagsystem. QuakeHOLD! RatchetSTRAP er kraftige strammestifter for laster som veier opptil 4000 lb. Disse stroppene gjør det mulig å holde flerdørs kjøleskap, frysere, shakere, inkubatorer og stort gulvutstyr mot seismiske aktiviteter og har en skrallemekanisme på stroppen for å stramme eller løsne stroppen. Velg fra et bredt utvalg av RatchetSTRAPs, tilgjengelig i 30, 60, 90 og 180 tommer lange varianter på Raptor Supplies.