QORPAK PLC-05773 Flaske 16 gram - Pakke med 243 | AD4NCD 41U399

QORPAK PLC-05773 flaske 16 unse - pakke med 243

På lager
Vare: AD4NCD Modell: PLC-05773Kryssreferanse: 41U399

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialPVC
Kapasitet16 oz.
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / polyetylenskum
Diameter63mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde194mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-410 mm
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)67.51
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-05771 flaske 4 unse - pakke med 559 | AD4NCB 41U397 PLC-057714 oz.Polypropylen / polyetylenskum41mm120mm20-410 mm9 585 NOK
QORPAK PLC -05774 flaske 32 gram - pakke med 128 | AD4NCE 41U401 PLC-0577432 oz.Polypropylen / polyetylenskum81mm220mm28-410 mm3 798 NOK
QORPAK PLA-05756 Flaske 4 unse 20-410 - pakke med 559 | AD4PJT 41W351 PLA-057564 oz.Ikke Inkludert41mm120mm20-410 mm7 423 NOK
QORPAK PLA-05758 Flaske 16 unse 28-410 - pakke med 243 | AD4PJV 41W353 PLA-0575816 oz.Ikke Inkludert63mm194mm28-410 mm6 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-05773 flaske 16 unse - pakke med 243
6 363 NOK / enhet