QORPAK PLA-03361 Krukke 32 Unse 120-400 - Pakke med 60 | AD4PJP 41W347

QORPAK PLA-03361 Krukke 32 unse 120-400 - pakke med 60

På lager
Vare: AD4PJP Modell: PLA-03361Kryssreferanse: 41W347

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body Materialpolystyren
Kapasitet32 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter119mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde98mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse120-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-03724 Krukke 2 unse pakke med 48 | AD4NBQ 41U386 PLC-037242 oz.Polypropylen / polyetylenskum52mm46mm53-400 mm1 510 NOK
QORPAK PLC-03726 Krukke 4 gram - Pakke med 36 | AD4NBR 41U387 PLC-037264 oz.Polypropylen / polyetylenskum53mm68mm58-400 mm1 408 NOK
QORPAK PLC-03727 Krukke 8 gram - Pakke med 36 | AD4NBT 41U388 PLC-037278 oz.Polypropylen / polyetylenskum88mm65mm89-400 mm2 351 NOK
QORPAK PLC-03729 Krukke 16 gram - Pakke med 24 | AD4NBU 41U389 PLC-0372916 oz.Polypropylen / polyetylenskum85mm99mm89-400 mm1 602 NOK
QORPAK PLC-03730 Krukke 32 gram - Pakke med 24 | AD4NBV 41U390 PLC-0373032 oz.Polypropylen / polyetylenskum119mm98mm120-400 mm3 494 NOK
QORPAK PLA-03356 Krukke 2 gram 53-400 - Pakke med 546 | AD4PJK 41W343 PLA-033562 oz.Ikke Inkludert52mm46mm53-400 mm5 179 NOK
QORPAK PLA-03357 Krukke 4 unse 58-400 - Pakke med 324 | AD4PJL 41W344 PLA-033574 oz.Ikke Inkludert53mm68mm58-400 mm4 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLA-03361 Krukke 32 unse 120-400 - pakke med 60
1 991 NOK / enhet