QORPAK GLC-02189 Bottle Cleaned 120ml 38-400 - Pack Of 180 | AD4PBZ 41W185

QORPAK GLC-02189 flaske rengjort 120 ml 38-400 - pakke med 180

På lager
Vare: AD4PBZ Modell: GLC-02189Kryssreferanse: 41W185

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset pakkeflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet120mL
KlasseVakuum og ionisert
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter54mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde95mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.3325
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK 239523 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE92mm49mm53-400 mm2 146 NOK
QORPAK 239524 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE92mm177mm53-400 mm1 915 NOK
QORPAK 239527 Glassflaske 125ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLRenset for halvflyktige stofferHvitPolypropylen / PTFE54mm68mm38-400 mm2 009 NOK
QORPAK 239538 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 398 NOK
QORPAK 239539 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE65mm146mm53-400 mm2 766 NOK
QORPAK 239558 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE81mm49mm53-400 mm1 879 NOK
QORPAK 239559 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02189 flaske rengjort 120 ml 38-400 - pakke med 180
8 706 NOK / enhet