QORPAK 239523 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVX 39H523

QORPAK 239523 glassflaske 1000 ml rav - pakke med 12 stk

På lager
Vare: AC8AVX Modell: 239523Kryssreferanse: 39H523

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset pakkeflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet1,000mL
KlasseRengjort og sertifisert for halvflyktige stoffer
LukkingsfargeRød
LukkematerialePolypropylen / PTFE
Diameter92mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde49mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK 239524 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE92mm177mm53-400 mm1 915 NOK
QORPAK 239527 Glassflaske 125ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLRenset for halvflyktige stofferHvitPolypropylen / PTFE54mm68mm38-400 mm2 009 NOK
QORPAK 239538 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 398 NOK
QORPAK 239539 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE65mm146mm53-400 mm2 766 NOK
QORPAK 239558 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE81mm49mm53-400 mm1 879 NOK
QORPAK 239559 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 333 NOK
QORPAK GLC-02083 Flaske 30 ml - Pakke med 24 | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLVakuum og ionisertGrønnTermosett F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK 239523 glassflaske 1000 ml rav - pakke med 12 stk
2 146 NOK / enhet