Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK 239527 Glassflaske 125ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWB 39H527

QORPAK 239527 glassflaske 125 ml rav - pakke med 24 stk

På lager
Vare: AC8AWB Modell: 239527Kryssreferanse: 39H527

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset pakkeflaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet125mL
KlasseRenset for halvflyktige stoffer
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / PTFE
Diameter54mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde68mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK 239523 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE92mm49mm53-400 mm2 146 NOK
QORPAK 239524 Glassflaske 1000ml Amber - Pakke med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE92mm177mm53-400 mm1 915 NOK
QORPAK 239538 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 398 NOK
QORPAK 239539 Glassflaske 250ml Amber - Pakke med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE65mm146mm53-400 mm2 766 NOK
QORPAK 239558 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengjort og sertifisert for halvflyktige stofferRødPolypropylen / PTFE81mm49mm53-400 mm1 879 NOK
QORPAK 239559 Glassflaske 500ml Amber - Pakke med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRenset for halvflyktige stofferGulPolypropylen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 333 NOK
QORPAK GLC-02083 Flaske 30 ml - Pakke med 24 | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLVakuum og ionisertGrønnTermosett F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK 239527 glassflaske 125 ml rav - pakke med 24 stk
2 009 NOK / enhet