QORPAK GLC -01336 Flaske fransk firkant med lokk 240 Ml - pakke med 24 | AD2WGD 3VDT6

QORPAK GLC-01336 flaske fransk firkant med kork 240 ml - pakke med 24

På lager
Vare: AD2WGD Modell: GLC-01336Kryssreferanse: 3VDT6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialFlintglass Type III
Kapasitet240 ml / 8 oz.
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Dybde51
Diameter51mm
Finish43-400
Graduation Range32 oz.
Høyde137mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse43-400 mm
FormDen franske plassen
Bredde51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.769
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7010900530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetLukkingsfargeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddeLukkematerialePris
QORPAK GLC-01397 Square Gradated Beaker With Cap 960 Ml - Pakke med 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.SvartWide58-400 mmSquare83Fenolmasse / Vinylforing1 434 NOK
QORPAK GLA-00815 flaske smal munn 8 unse klar - pakke med 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Smal24-400 mmRund-Ikke Inkludert682NOK
QORPAK GLA-00849 Glass med brett munn på flaske 16 ounce Clear - Pakke med 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-Wide70-400 mmRund-Ikke Inkludert1 096 NOK
QORPAK GLA-00883 Glass med brett munn på flaske 128 unse klar - Pakke med 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 ml / 128 oz.-Wide89-400 mmRund-Ikke Inkludert626NOK
QORPAK GLC-01311 Flaske Fransk firkant med hette 120 ml - Pakke med 24 | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.GrønnWide33-400 mmDen franske plassen45Termosett F217 / PTFE1 000 NOK
QORPAK GLC-01364 Flaske fransk firkant med hette 480 ml - Pakke med 24 | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.GrønnWide48-400 mmDen franske plassen68.36mmTermosett F217 / PTFE1 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01336 flaske fransk firkant med kork 240 ml - pakke med 24
1 470 NOK / enhet