QORPAK GLC-01279 Flaske smal 1 Oz glasstablett PK288 | AG9QJN 21RR40

QORPAK GLC-01279 Flaske smal 1 Oz glasstablett PK288

På lager
Vare: AG9QJN Modell: GLC-01279Kryssreferanse: 21RR40

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
KroppstypeGjennomsiktig
Kapasitet1 Oz.
ClosureJa
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenol
Lukk TypeSkru på
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse33-400 mm
FormSquare
typensampling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.847
Skipets høyde (cm)20.02
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)28.58
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Pulp / Vinyl
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware Closure Liner Design: Flat
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 1 oz.

Produktvarianter

ProduktModellSakDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeDiameterFinishHøydeMunnPris
QORPAK PLA-03168 flaske 1 unse - pakke med 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Flaske-PlastNaturlig34mm-63mmWide1 405 NOK
QORPAK PLA-03170 flaske 2 unse - pakke med 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Flaske-PlastNaturlig40mm-86mmWide1 424 NOK
QORPAK PLA-03172 flaske 4 unse - pakke med 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Flaske-PlastNaturlig51mm-100mmWide1 598 NOK
QORPAK PLA-03174 flaske 8 unse - pakke med 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Flaske-PlastNaturlig61mm-131mmWide2 394 NOK
QORPAK PLA-03176 flaske 16 unse pakke med 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Flaske-PlastNaturlig73mm-168mmWide2 279 NOK
QORPAK PLA-03178 flaske 32 unse - pakke med 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Flaske-PlastNaturlig91mm-199mmWide1 876 NOK
QORPAK PLA-03215 flaske 8 unse - pakke med 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Flaske-PlastNaturlig51mm-149mmWide5 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01279 Flaske smal 1 Oz glasstablett PK288
8 864 NOK / enhet