QMARK B50 Monteringsbrakett Vegg/tak | AF6QNN 20CA41

QMARK B50 Monteringsbrakett Vegg/tak

På lager
Vare: AF6QNN Modell: B50Kryssreferanse: 20CA41

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
Dybde35-9 / 16 "
Passer til KW40 til 50
Høyde14 15 / 16 "
MonteringstypeVegg / tak
Bredde15 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)73.03
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8302500000

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til KWHøydeMonteringstypeBreddePris
QMARK B10 Monteringsbrakett 3-10 Kw Varmere | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 til 10.010 "Vegg og tak2 5 / 16 "1 693 NOK
QMARK B20 Monteringsbrakett 15kw varmeovner | AB8CUM 25D243 B2020.5 "15.010 "Vegg og tak2 5 / 16 "2 430 NOK
QMARK B30 Monteringsbrakett Vegg/tak | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 til 3014 15 / 16 "Vegg / tak10.5 "3 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK B50 Monteringsbrakett Vegg/tak
3 109 NOK / enhet