HAYWARD DB2125ST18 Kurvfilter 1 1/4 tommers Cpvc | AC8MAD 3CDV8

HAYWARD DB2125ST18 Kurvsil 1 1/4 tommer Cpvc

På lager
Vare: AC8MAD Modell: DB2125ST18Kryssreferanse: 3CDV8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2-18 plugg
TilkoblingStikkontakt / tråd
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Høyde15.5 "
Housing MaterialCPVC
MaterialeCPVC
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1.25 "
Skjermstørrelse1 / 8 "
ForsegleFPM
Størrelse1.25 "
typenDuplex
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHousing MaterialMaterialeRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
HAYWARD DB1050ST132 Kurvfilter 1/2 tommers sokkel/tråd | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "30 213 NOK
HAYWARD DB1075ST132 Kurvfilter 3/4 tommers sokkel/tråd | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "32 623 NOK
HAYWARD DB1100ST132 Kurvfilter 1 tommers stikkontakt / gjenget | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "29 121 NOK
HAYWARD DB1200ST18 Kurvfilter 2 tommers sokkel/gjenget | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "45 342 NOK
HAYWARD DB2050ST132 Kurvfilter 1/2 tommers Cpvc | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "46 178 NOK
HAYWARD DB2075ST132 Kurvfilter 3/4 tommer Cpvc | AC8LZZ 3CDV4 DB2075ST13211.7 "CPVCCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "46 178 NOK
HAYWARD DB2100ST132 Kurvfilter 1 tommers Cpvc | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "46 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD DB2125ST18 Kurvsil 1 1/4 tommer Cpvc
71 978 NOK / enhet