Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK B20 Monteringsbrakett 15kw varmeovner | AB8CUM 25D243

QMARK B20 monteringsbrakett 15kw varmeovner

På lager
Vare: AB8CUM Modell: B20Kryssreferanse: 25D243

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
Dybde20.5 "
Passer til KW15.0
Høyde10 "
MonteringstypeVegg og tak
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)42.42
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønstervinkel (horisontal eller vertikal)

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til KWHøydeMonteringstypeBreddePris
QMARK B10 Monteringsbrakett 3-10 Kw Varmere | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 til 10.010 "Vegg og tak2 5 / 16 "1 693 NOK
QMARK B30 Monteringsbrakett Vegg/tak | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 til 3014 15 / 16 "Vegg / tak10.5 "3 693 NOK
QMARK B50 Monteringsbrakett Vegg/tak | AF6QNN 20CA41 B5035-9 / 16 "40 til 5014 15 / 16 "Vegg / tak15 13 / 16 "3 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK B20 monteringsbrakett 15kw varmeovner
2 430 NOK / enhet