Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MGML5TS Hann Stud Ss / ptfe Race Rod End Venstrehånd 13mm | AC8EWJ 39N523

QA1 MGML5TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 13mm

På lager
Vare: AC8EWJ Modell: MGML5TSKryssref: 39N523
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS / PTFE Race Rod End
Ball440C SS sfærisk
Lagrene440C SS sfærisk ball
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM5 x 0.8
Dimensjon B9mm
Dimensjon C13mm
Dimensjon E16mm
Dimensjon G33mm
Dimensjon H20mm
Dimensjon J41mm
Dimensjon N8mm
bolig300-serien rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
Stud Lengde13mm
TrådVenstre hånd
TrådstørrelseM5 x 0.8
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 MGMR5TS Hann Stud Ss / ptfe Race Rod End Høyre 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmHøyre håndM5 x 0.813mm16mm155NOK
QA1 MGML6TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmVenstre håndM6 x 114mm19mm688NOK
QA1 MGMR8TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Høyre 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmHøyre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm814NOK
QA1 MGML8TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 17.5 mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmVenstre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm814NOK
QA1 MGMR10TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Høyre 23mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmHøyre håndM10 x 1.523mm27mm1 161 NOK
QA1 MGML10TS Hann Stud Ss / ptfe Race Rod End Venstre 23mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmVenstre håndM10 x 1.523mm27mm1 161 NOK
QA1 MGMR12TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Høyre 28.5 mm | AC8EWQ 39N530 MGMR12TS27 DegreesM12 x 1.7519.5mm28.5mmHøyre håndM12 x 1.7528.5mm30mm460NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MGML5TS Hann Stud Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 13mm
155NOK / enhet