Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MGFL14TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 33mm | AC8EWE 39N519

QA1 MGFL14TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 33mm

På lager
Vare: AC8EWE Modell: MGFL14TSKryssref: 39N519
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
2 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS / PTFE Race Rod End
Ball440C SS sfærisk
Lagrene440C SS sfærisk ball
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM14 x 2.0
Dimensjon B20.5mm
Dimensjon C33mm
Dimensjon E34.75mm
Dimensjon G57mm
Dimensjon H27mm
Dimensjon J74.375mm
Dimensjon N19mm
bolig300-serien rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering30 Degrees
Stud Lengde33mm
TrådVenstre hånd
TrådstørrelseM14 x 2
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 MGFL5TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmVenstre håndM5 x 0.813mm16mm635NOK
QA1 MGFR6TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmHøyre håndM6 x 114mm19mm676NOK
QA1 MGFL6TS Hunnende stud Ss/ptfe Race Rod End venstrehånds 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmVenstre håndM6 x 114mm19mm676NOK
QA1 MGFR8TS Hunnebolt Ss/ptfe Rod End Høyre 17.5 mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmHøyre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm809NOK
QA1 MGFL8TS Hunnebolt Ss/ptfe stangende venstre 17.5 mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmVenstre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm809NOK
QA1 MGFR10TS Kulepinne Ss / ptfe Race Rod End Høyre 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmHøyre håndM10 x 1.523mm27mm809NOK
QA1 MGFL10TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmVenstre håndM10 x 1.523mm27mm1 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MGFL14TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 33mm
2 344 NOK / enhet