Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MCMR16 Male Rod End Right-hand 16/16.065mm | AC8ETN 39N449

QA1 MCMR16 Hann Stang Ende Høyre 16/16.065mm

På lager
Vare: AC8ETN Modell: MCMR16Kryssref: 39N449

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM16 x 2.0
Dimensjon AA16 / 16.065 mm
Dimensjon E38mm
Dimensjon G66mm
Dimensjon H40mm
Dimensjon J85mm
Dimensjon N21mm
boligLavkarbon
Inne i Dia.16 / 16.065 mm
Maks. Vinkeljustering33 Degrees
TrådHøyre hånd
TrådstørrelseM16 x 2
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Dimensjon ADimensjon AAMaks. VinkeljusteringTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 CMR3 hannstangende høyre hånd #10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Degrees# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "99NOK
QA1 CMR4 hannstang ende høyre hånd 1/4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Degrees1 / 4-280.75 "1.562 "1"100NOK
QA1 CMR5 Hann stangende høyre hånd 5/16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Degrees5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "107NOK
QA1 CMR6 Hann stangende høyre hånd 3/8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Degrees3 / 8-241"1.938 "1.25 "129NOK
QA1 CMR7 Hann stangende høyre hånd 7/16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Degrees7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "143NOK
QA1 CMR8 Hann stangende høyre hånd 1/2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Degrees1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "164NOK
QA1 CMR10 hannstang ende høyre hånd 5/8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Degrees5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MCMR16 Hann Stang Ende Høyre 16/16.065mm
390NOK / enhet