Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GMR8T Han stangende rustfritt stål Høyre 1/2-20 | AB4VDE 20G050

QA1 GMR8T Han Stang End Rustfritt Stål Høyre 1/2-20

På lager
Vare: AB4VDE Modell: GMR8TKryssref.: 20G050

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A1 / 2-20 "
Dimensjon AA0.500 / 0.502 "
Dimensjon E1.312 "
Dimensjon G2.438 "
Dimensjon H1.5 "
Dimensjon J3.094 "
Dimensjon N0.625 "
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.0.500 / 0.502 "
Maks. Vinkeljustering20 Degrees
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1026
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 GMR3T Han stangende rustfritt stål høyre #10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "312NOK
QA1 GML3T Han stangende rustfritt stål venstrehånds #10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "312NOK
QA1 GMR4T Han stangende rustfritt stål Høyre 1/4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"333NOK
QA1 GML4T Han stangende rustfritt stål venstre 1/4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"353NOK
QA1 GMR5T Han stangende rustfritt stål høyre 5/16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "403NOK
QA1 GMR6T Han stangende rustfritt stål Høyre 3/8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.938 "1.25 "433NOK
QA1 GML6T Han-stangende rustfritt stål venstre 3/8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.938 "1.25 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GMR8T Han Stang End Rustfritt Stål Høyre 1/2-20
761NOK / enhet