Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GFR7T Hunnstangende rustfritt stål høyre 7/16-20 | AB4VCK 20G032

QA1 GFR7T Hun stangende rustfritt stål Høyre 7/16-20

På lager
Vare: AB4VCK Modell: GFR7TKryssref.: 20G032
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A7 / 16-20 "
Dimensjon AA0.4375 / 0.4395 "
Dimensjon E1.125 "
Dimensjon G1.812 "
Dimensjon H0.937 "
Dimensjon J2.375 "
Dimensjon N0.562 "
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Vinkeljustering21 Degrees
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-20
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelsetypenDimensjon EDimensjon GPris
QA1 GFL7T Hun stangende rustfritt stål venstre 7/16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Venstre hånd7 / 16-20Kvinne Vanlig1.125 "1.812 "152NOK
QA1 GML5T Han stangende rustfritt stål venstre 5/16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-24Mannlig slett0.875 "1.875 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GFR7T Hun stangende rustfritt stål Høyre 7/16-20
541NOK / enhet