Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GML5T Han stangende rustfritt stål venstre 5/16-24 | AB4VCZ 20G045

QA1 GML5T Han stangende rustfritt stål venstrehånds 5/16-24

På lager
Vare: AB4VCZ Modell: GML5TKryssref.: 20G045

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A5 / 16-24 "
Dimensjon AA0.3125 / 0.3145 "
Dimensjon E0.875 "
Dimensjon G1.875 "
Dimensjon H1.25 "
Dimensjon J2.313 "
Dimensjon N0.437 "
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.0.3125 / 0.3145 "
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0333
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelsetypenDimensjon EDimensjon GPris
QA1 GFR7T Hunnstangende rustfritt stål høyre 7/16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7T21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Høyre hånd7 / 16-20Kvinne Vanlig1.125 "1.812 "541NOK
QA1 GFL7T Hun stangende rustfritt stål venstre 7/16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Venstre hånd7 / 16-20Kvinne Vanlig1.125 "1.812 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GML5T Han stangende rustfritt stål venstrehånds 5/16-24
403NOK / enhet