Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6D911 Drain Cock Messing Mnpt 3/8 In | AE8GGN

APPROVED VENDOR 6D911 Dreneringskran Messing Mnpt 3/8 In

På lager
Vare: AE8GGN Modell: 6D911
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
HåndteringsmaterialeForzinket stål
HåndtakstypeVinge
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press200 psi
Total høyde1 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Seteposisjon (ekstern)

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTotal høydeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6D910 Dreneringshane Messing Mnpt 1/4 In | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "72NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6D912 Dreneringshane Messing Mnpt 1/2 In | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6D911 Dreneringskran Messing Mnpt 3/8 In
143NOK / enhet