Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 CFL5S Hunnende stangstang venstre 5/16-24 | AB4VAB 20F996

QA1 CFL5S Hunnende stangstag venstre hånd 5/16-24

På lager
Vare: AB4VAB Modell: CFL5SKryssreferanse: 20F996

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A5 / 16-24 "
Dimensjon B0.532 "
Dimensjon C0.687 "
Dimensjon E0.875 "
Dimensjon G1.375 "
Dimensjon H0.687 "
Dimensjon J1.813 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
Stud Lengde0.687 "
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDimensjon HBallLagreneDimensjon JboligMaks. VinkeljusteringStud LengdePris
QA1 NFR3S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre #10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.375 "Karbonstål13 Degrees0.5 "147NOK
QA1 NFL3S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.375 "Karbonstål13 Degrees0.5 "37NOK
QA1 NFR4S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 1/4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.687 "Karbonstål16 Degrees0.562 "160NOK
QA1 NFL4S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.687 "Karbonstål16 Degrees0.562 "160NOK
QA1 NFR6S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.125 "Karbonstål12 Degrees0.906 "189NOK
QA1 NFL6S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.125 "Karbonstål12 Degrees0.906 "189NOK
QA1 NFR8S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 1/2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE Race Rod End1.062 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.781 "Karbonstål12 Degrees1.125 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 CFL5S Hunnende stangstag venstre hånd 5/16-24
169NOK / enhet