Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX SB1850SF Vernebriller, tradisjonell innfatning, halvinnfatning, grønn, svart, svart, M-brillestørrelse, unisex | CT8HRD 29XT85

PYRAMEX SB1850SF Vernebriller, tradisjonell innfatning, halvinnfatning, grønn, svart, svart, M-brillestørrelse, unisex

På lager
Vare: CT8HRD Modell: SB1850SFKryssreferanse: 29XT85

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
PYRAMEX S3220S vernebriller, rammeløse, grå | CT8HNF 29XT90 S3220S130NOK
PYRAMEX S3280S vernebriller, rammeløs, innendørs/utendørs speil, grå | CT8HNG 29XT96 S3280S134NOK
PYRAMEX SBB5080DT Vernebriller, helramme, innendørs/utendørs speil, svart | CT8HNH 29XT29 SBB5080DT1137NOK
PYRAMEX SB8620DTM Vernebriller | CT8HNM 152F50 SB8620DTM194NOK
PYRAMEX S2517SN Vernebriller | CT8HNN 576D47 S2517SN12533NOK
PYRAMEX GB9420STM Vernebriller | CT8HNP 643H04 GB9420STM1265NOK
PYRAMEX SB1835S Vernebriller | CT8HNQ 347HY8 SB1835S168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX SB1850SF Vernebriller, tradisjonell innfatning, halvinnfatning, grønn, svart, svart, M-brillestørrelse, unisex
121NOK / enhet