Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER STM100-PVC Statisk Inline-mikser | AA8PQR 19H341

PULSAFEEDER STM100-PVC statisk inline-mikser

På lager
Vare: AA8PQR Modell: STM100-PVCKryssreferanse: 19H341
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
4 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk innebygd mikser
Diameter2 13 / 16 "
Lengde10 "
MaterialePVC
Maks. Strømme3 til 25 GPM
Maks. Press140 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangetilkobling (inn) (1 'NPT)
    • Spesielle funksjoner: 1/2" FNPT Chemical Injection Port

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER STM100-PVC statisk inline-mikser
4 590 NOK / enhet