PS DØRER SMZ-MM100 Mezzanin sikkerhetsport, 100 tommers åpningsbredde, pulverlakkert gul | AG8EGR

PS DOORS SMZ-MM100 mesanin sikkerhetsport, 100 tommers åpningsbredde, pulverlakkert gul

Vare: AG8EGR Modell: SMZ-MM100
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

57 891 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesanin sikkerhetsport
Dybde59-1 / 2 "
FinishPulverlakkert gul
MaterialeLett stål
Åpningshøyde80 "
Åpningsbredde100 "
Generell dybde66 "
Total høyde95 "
Samlet bredde108 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)279.4
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 er et fallsikringssystem med dobbel port for å holde personell trygt under lasting og lossing av gaffeltrucker. Det er et idiotsikkert lukket område som sikrer arbeidernes sikkerhet fra den forhøyede mesaninkanten.

Egenskaper:

  • PS Doors SMZ-MM100 mesanin sikkerhetsport har et motbalansert system for å tilby 360-graders mesanin avsatsbeskyttelse.
  • Den har en smellsikker design og et dempet dempingssystem for å forhindre at porten faller ned på tærne til personell eller støyende smelling.
  • Denne enkle å installere enheten er konstruert av kraftig stål med sikkerhetsgul, pulverlakkert finish for gjentatt bruk.
  • Den tillater enkel enhåndsbetjening med jevn åpning og lukking på 2-tommers nylonruller og et beltesystem.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan montere PS Doors SMZ-MM100 mesaninport?

A.

  • Start med at begge sidehodeenhetene ligger opp ned, og plasser fronthodene inne i toppenhetene.
  • Fest hjørnene med fire 5/16-tommers flensmuttere og vognbolter.
  • Stram til tannhjulene på hvert sideflenslager for å hindre sideveis bevegelse av akselen.
  • Bruk en akselnøkkel for å justere tannhjulet til akselen og stram begge settskruene godt. Gjenta det samme for hvert hjørne.
  • Fest de fire søylene til hvert hjørne ved hjelp av seks 5/16 tommers vognbolter og flensmuttere.
  • Fest endene av de radiusede sporene med sporbolter, skiver og nylåsmuttere.
  • Fest sideskinnen til søylen ved hjelp av fire vognbolter og flensmuttere.
  • Fest en midlertidig avstiver med to 5/16 tommers vognbolter og flensmuttere.
  • Når sideskinner og midlertidige avstivere er installert, kan produktet tippes i oppreist stilling.
  • Til slutt fester du en ankerbrakett til hvert ben ved hjelp av to vognbolter og flensmuttere.

Sp. Hvilken operativ maskinvare kreves for drift av mesaninport?

A.

  • Kraftige kjeder
  • Sprockets
  • Sjakter
  • Lagrene

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsbreddeSamlet breddeTotal høydeMaterialeFinishPris
PS DØRER SMZ-MM060 Mezzanin sikkerhetsport, 60 tommers åpningsbredde, pulverlakkert gul | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "Lett stålPulverlakkert gul55 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PS DOORS SMZ-MM100 mesanin sikkerhetsport, 100 tommers åpningsbredde, pulverlakkert gul
57 891 NOK / enhet