PS DØRER LSGF-30-SS Enkeldør, rustfritt stål, 28 3/4 til 32 1/2 tommers åpningsbredde, uferdig | AG8EGM 422L75

PS DOORS LSGF-30-SS enkeldør, rustfritt stål, 28 3/4 til 32 1/2 tommers åpningsbredde, uferdig

På lager
Vare: AG8EGM Modell: LSGF-30-SSKryssreferanse: 422L75

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige sikkerhetsport
FARGESølv
FinishIKKE RELEVANT
Porthøyde41 1 / 2 "
Porttypeenslig
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Åpning32-1 / 2 "
Min. Åpning28-3 / 4 "
MonteringVinkel , Kanal , Eksisterende Vegg , Flat Bar , Rør
Åpningsbredde32 1/2 "til 28 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeÅpningsbreddeFARGEPris
PS DØRER LSGF-18-PCY Enkeldør, stål, 16 3/4 til 20 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFT 422L57 LSGF-18-PCYPulverlakkertLett stål20 1/2 "til 16 3/4"Gul7 130 NOK
PS DØRER LSGF-21-PCY Enkeltdør, stål, 19 3/4 til 23 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFU 422L58 LSGF-21-PCYPulverlakkertLett stål23 1/2 "til 19 3/4"Gul7 249 NOK
PS DØRER LSGF-24-PCY Enkeltdør, stål, 22 3/4 til 26 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFV 422L59 LSGF-24-PCYPulverlakkertLett stål26 1/2 "til 22 3/4"Gul7 369 NOK
PS DØRER LSGF-27-PCY Enkeldør, stål, 25 3/4 til 29 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFW 422L60 LSGF-27-PCYPulverlakkertLett stål29 1/2 "til 25 3/4"Gul7 424 NOK
PS DØRER LSGF-30-PCY Enkeldør, stål, 28 3/4 til 32 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFX 422L61 LSGF-30-PCYPulverlakkertLett stål32 1/2 "til 28 3/4"Gul7 728 NOK
PS DØRER LSGF-33-PCY Enkeldør, stål, 31 3/4 til 35 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFY 422L62 LSGF-33-PCYPulverlakkertLett stål35 1/2 "til 31 3/4"Gul7 757 NOK
PS DØRER LSGF-36-PCY Enkel dør, stål, 34 3/4 til 38 1/2 tommers åpningsbredde | AG8EFZ 422L63 LSGF-36-PCYPulverlakkertLett stål38 1/2 "til 34 3/4"Gul7 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PS DOORS LSGF-30-SS enkeldør, rustfritt stål, 28 3/4 til 32 1/2 tommers åpningsbredde, uferdig
11 239 NOK / enhet