Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JH7-18B Momentnøkkel Head Box End 9/16 tommer | AD8WDN 4NAX5

PROTO JH7-18B Momentnøkkel Head Box End 9/16 tomme

På lager
Vare: AD8WDN Modell: JH7-18BKryssreferanse: 4NAX5
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
KjørestørrelseH7
HodematerialeHøyt karbonstål
hode~~POS=TRUNCBokslutt
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Moment1340 tommer
Antall poeng12
Offset7.5 Degrees
Total lengde5 11 / 32 "
Størrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.12
Skipets lengde (cm)13.6
Skipets bredde (cm)2.07
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JH7-18B Momentnøkkel Head Box End 9/16 tomme
412NOK / enhet