Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JH4-12 momentnøkkelhode åpen ende 3/8 tommer | AD8WAJ 4NAL2

PROTO JH4-12 Momentnøkkelhode åpen ende 3/8 tommer

På lager
Vare: AD8WAJ Modell: JH4-12Kryssreferanse: 4NAL2
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
935NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
KjørestørrelseH4
HodematerialeHøyt karbonstål
hode~~POS=TRUNCÅpen ende
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Moment220 tommer
Offset15 Degrees
Total lengde3 1 / 16 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.12
Skipets lengde (cm)7.74
Skipets bredde (cm)1.14
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JH4-10M Momentnøkkelhode Åpen ende 10mm | AD8WAE 4NAK7 JH4-10MH4265 tommer3 1 / 16 "10949NOK
PROTO JH4-11M Momentnøkkelhode Åpen ende 11mm | AD8WAG 4NAK9 JH4-11MH4400 tommer3.031 "111 056 NOK
PROTO JH4-13M Momentnøkkelhode Åpen ende 13mm | AD8WAN 4NAL6 JH4-13MH4495 tommer3 3 / 32 "131 020 NOK
PROTO JH4-14M Momentnøkkelhode Åpen ende 14mm | AD8WAT 4NAN1 JH4-14MH4695 tommer3.156 "14mm961NOK
PROTO JH5-13M Momentnøkkelhode Åpen ende 13mm | AD8WBJ 4NAP9 JH5-13MH5495 tommer3.75 "13919NOK
PROTO JH5-22 momentnøkkelhode åpen ende 11/16 tommer | AD8WCN 4NAU9 JH5-22H51185 tommer3.875 "11 / 16 "813NOK
PROTO JH5-26 Momentnøkkelhode åpen ende 13/16 tommer | AD8WCX 4NAV8 JH5-26H52310 tommer3 31 / 32 "13 / 16 "999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JH4-12 Momentnøkkelhode åpen ende 3/8 tommer
935NOK / enhet